Phoenix Contact - Flasque d'extremite

Phoenix Contact - Flasque d'extremite

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356428378

Réf. Sonepar

00126642837

Réf. Fournisseur

3211634

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

2.2 mm

couleur

gris

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Flasque, longueur : 68 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris