Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356499507

Réf. Sonepar

00126649950

Réf. Fournisseur

3211867

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 1

autre

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

43 mm

profondeur

49 mm

plaque de fermeture requise

Oui

BJ pour conducteur de protection, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15