Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356482554
Réf. Sonepar
00126648255
Réf. Fournisseur
3211933
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...6 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
6.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
56 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
Bloc de jonction sectionnable, raccordement Push-in, sections : 0,2 mm² - 6 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 400 V, longueur : 56 mm, largeur : 6,2 mm, coloris : gris