Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356726016
Réf. Sonepar
00126212064
Réf. Fournisseur
3212064
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...35 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
16 mm
hauteur
69.8 mm
profondeur
91.6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
BJ de puissance, raccordement Push-in, sections :6 mm² - 35 mm², largeur : 16 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-15