Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356726030

Réf. Sonepar

00126212066

Réf. Fournisseur

3212066

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

2.5...35 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide

2.5...35 mm²

section de raccordement cable souple

2.5...35 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ficher

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

16 mm

hauteur

69.8 mm

profondeur

91.6 mm

plaque de fermeture requise

Non

BJ pour conducteur de protection, raccordement Power-Turn, sections :6 mm² - 35 mm², largeur : 16 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-15