Phoenix Contact - Bloc de jonction triple etage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 19 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 6
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356575409
Réf. Sonepar
00126214259
Réf. Fournisseur
3214259
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
19 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
6
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
3
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
77.5 mm
profondeur
90 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction à plusieurs étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement vissé, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15