Phoenix Contact - Tube de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 55 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 28.5 mm
résistance à la compression - 0 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356736510
Réf. Sonepar
00126673651
Réf. Fournisseur
3240684
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
polyamide
rayon de courbure, statique
55 mm
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
28.5 mm
résistance à la compression
0 N
diamètre externe
28.5 mm
diamètre intérieur
23 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
matériau de l'hélice
autre
matériau d’enrobage
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
résistance à la traction
100 N
résistant aux UV
Oui
poli à l'intérieur
Non
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
flexible
couleur
noir
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL94: V0, diamètre intérieur: 23 mm, Longueur totale: 50 m