Phoenix Contact - Collier serrant avec oeillet de fixation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 200 mm
diamètre max. du faisceau - 50 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356704366
Réf. Sonepar
00126670436
Réf. Fournisseur
3240720
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
200 mm
diamètre max. du faisceau
50 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
220 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Non
Attache-câble, avec illet de fixation, à visser ou riveter, parfaitement adapté à une fixation durable sur presque tous les supports