Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356735896
Réf. Sonepar
00126673589
Réf. Fournisseur
3244481
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
nombre d'étages
4
étages reliés à l'intérieur
Non
finition raccordement électrique 2
autre
connexion transversale
Oui
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
7 mm
hauteur
41.5 mm
profondeur
90.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
avec raccordement PE
Oui
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Non
fonction de séparation
Non
BJ pour capteurs - actionneurs, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 7 mm, coloris : orange, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15