Phoenix Contact - Flasque d'extremite

Phoenix Contact - Flasque d'extremite

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356735933

Réf. Sonepar

00126673593

Réf. Fournisseur

3244575

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

2.2 mm

couleur

gris

encliquetable

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Flasque d'extrémité, longueur : 74,4 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris