Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...70 mm²
courant assigné In - 192 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356561853
Réf. Sonepar
00126244601
Réf. Fournisseur
3244601
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...70 mm²
courant assigné In
192 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...70 mm²
section de raccordement cable rigide
16...95 mm²
section de raccordement cable souple
16...25 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
20.3 mm
hauteur
78.3 mm
profondeur
70.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 16 mm² - 95 mm², largeur : 20,3 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-15, NS 32