Phoenix Contact - Distributeur de potentiel pontable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356963404
Réf. Sonepar
00126270158
Réf. Fournisseur
3270158
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
4
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
4
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.3 mm
hauteur
55.5 mm
profondeur
64 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Distributeurs de potentiel, avec poussoirs, 250 V, 17,5 A, 1 x entrée puissance : sections : 2,5mm²- 6mm², 12 x distribution commande sections : 0,14 mm² - 2,5 mm², Push-in, largeur : 8,3 mm, longueur : 64 mm, coloris : gris,