Phoenix Contact - Distributeur de potentiel pontable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 8
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356796255
Réf. Sonepar
00126270160
Réf. Fournisseur
3270160
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
8
nombre de positions de serrage par étage
4
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.3 mm
hauteur
87.5 mm
profondeur
100 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Distributeurs de potentiel, avec poussoirs,250 V, 17,5 A, sections : 0,14 mm² - 2,5 mm², raccordement Push-in, largeur : 8,3 mm, longueur : 100 mm, coloris : gris,