Phoenix Contact - Entretoise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 8.3 mm
couleur - gris
encliquetable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356796262
Réf. Sonepar
00126270163
Réf. Fournisseur
3270163
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Non
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
8.3 mm
couleur
gris
encliquetable
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Entretoise, longueur : 63,6 mm, largeur : 8,3 mm, hauteur : 54 mm, coloris : gris