Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4055626392134
Réf. Sonepar
00126639215
Réf. Fournisseur
3273294
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
450 V
couleur
vert
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
31.5 mm
hauteur
28.6 mm
profondeur
28.6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc distributeur, Module de base, raccordement Push-in, nombre de connexions : 12, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 31,2 mm, hauteur : 21,2 mm, vert, encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Plaque d'adaptation