Phoenix Contact - Module de precablage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
largeur - 127 mm
hauteur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0
Réf. Sonepar
00126058130
Réf. Fournisseur
5736913
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
8
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
largeur
127 mm
hauteur
90 mm
Module VARIOFACE 8 sorties TOR, contact relais 25V AC - 48V DC 5A, connexion vis, inverseur, alimentation protégée par fusible.