Phoenix Contact - Module de precablage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.352 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
profondeur - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356060806
Réf. Sonepar
00126059940
Réf. Fournisseur
5903416
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
32
calibre/courant nominal assigné (In)
0.352 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
profondeur
6 mm
largeur
210 mm
hauteur
125 mm
Module VARIOFACE, 32 sorties TOR, contact relais 25V AC - 48V DC 5A, connexion vis, inverseurs, almimentation protégée par fusible