Pizzato - Interrupteur de securite a actionneur separe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018851028113
Réf. Sonepar
02250102811
Réf. Fournisseur
FP_2193-F1
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier
Quader
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
38.6 mm
longueur du capteur
108.9 mm
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
1.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.4 A
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP67
Actionneur:Plié|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529