Pizzato - Interrupteurs de securite a actionneur separe avec verrouillage serie FS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
force de retenue - 1100 N
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018851043123
Réf. Sonepar
02250104312
Réf. Fournisseur
FS_3096E024-F1
Réf. Commerciale
Pizzato
type d'interverouillage
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
force de retenue
1100 N
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
24...24 V
largeur du capteur
56 mm
hauteur du capteur
135 mm
longueur du capteur
38.2 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
1.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.4 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
indice de protection (IP)
IP67
Actionneur:Plié|Alimentation:24 Vac-dc (Principe E)|Blocs de contact:2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable