Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant - Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 125 mm
profondeur du canal d'allège - 20 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780110860
Réf. Sonepar
00013011086
Réf. Fournisseur
11086
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
125 mm
profondeur du canal d'allège
20 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Joint de couvercle recouvrant pour plinthe Keva 125x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Doublage de coupe de canal - Sans halogène Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.