Planet Wattohm - Angle interieur variable +ou-10- Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 125 mm
modèle - capot moulé
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780110877
Réf. Sonepar
00013011087
Réf. Fournisseur
11087
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
125 mm
modèle
capot moulé
angle
80...100 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
autre
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur pour plinthe Keva 125x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 80° - 100° Angle intérieur + ou - 10 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.