Planet Wattohm - Derivation moulure d'angle 30x30mm -Pour plinthe Keva 125mmx20mm-PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 125 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780111157
Réf. Sonepar
00013011115
Réf. Fournisseur
11115
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
125 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
Dérivation pour plinthe Keva 125x20mm pour moulure d'angle 30x30mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Dérivation moulure d'angle Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.