Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 20mmx10mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 20 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780114059
Réf. Sonepar
00013011405
Réf. Fournisseur
11405
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
10 mm
largeur
20 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.