Planet Wattohm - Angle interieur Variasouple +ou-7 pour moulure Keva 32mmx15mm -PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115421
Réf. Sonepar
00013011542
Réf. Fournisseur
11542
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
15 mm
largeur
32 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
autre
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle intérieur + ou - 7 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.