Planet Wattohm - Te de derivation -Pour moulure Keva 32mmx15mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 32 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115476
Réf. Sonepar
00013011547
Réf. Fournisseur
11547
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
15 mm
largeur
32 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
Té de dérivation pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Plastique Sans halogène Té de dérivation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.