Planet Wattohm - Derivation moulure d angle 30x30mm-Pour moulures Keva profondeur 15mm-PVC Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780115544
Réf. Sonepar
00013011554
Réf. Fournisseur
11554
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
15 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
Dérivation moulure d'angle 30x30mm vers moulure profondeur 15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Dérivation moulure d'angle Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.