Planet Wattohm - Angle interieur Variasouple +ou-7 pour moulure Keva 50mmx15mm -PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Angle interieur Variasouple +ou-7 pour moulure Keva 50mmx15mm -PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 50 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780115629

Réf. Sonepar

00013011562

Réf. Fournisseur

11562

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

15 mm

largeur

50 mm

modèle

capot moulé

angle

85...95 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

autre

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 50x15mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle intérieur + ou - 7 degrés Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.