Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 22 mm
profondeur du canal d'allège - 12 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115735
Réf. Sonepar
00013011573
Réf. Fournisseur
11573
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
22 mm
profondeur du canal d'allège
12 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Non
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Doublage de coupe de canal - Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie) Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.