Planet Wattohm - Angle exterieur pour corniche Keva 30mmx30mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780116237
Réf. Sonepar
00013011623
Réf. Fournisseur
11623
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
30 mm
largeur
30 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
Angle extérieur pour corniche Keva 30x30mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle extérieur Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.