Planet Wattohm - Boite derivation Keva et Viadis-Hauteur 32mm-Largeur 80mm-Profondeur 80mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 32 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780116800
Réf. Sonepar
00013011680
Réf. Fournisseur
11680
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
32 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
Boîte de dérivation hauteur 32mm , largeur 80mm et profondeur 80mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.