Planet Wattohm - Boite derivation Keva, Viadis-Hauteur 85mm-Largeur 180mm-Profondeur 180mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 85 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780116831
Réf. Sonepar
00013011683
Réf. Fournisseur
11683
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur
180 mm
largeur
180 mm
profondeur
85 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
Boîte de dérivation hauteur 85mm , largeur 180mm et profondeur 180mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Plastique - Respect de l’indice de protection Sans halogène - Grille de fixation à l’intérieur de la boîte, accepte les vis Ø3 mini et Ø maximum
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.