Planet Wattohm - Clou Flixo - Hauteur 15mm - Sachet de 50 pieces - Pour moulures Keva - Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 12 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780116916
Réf. Sonepar
00013011691
Réf. Fournisseur
11691
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
25 mm
hauteur
12 mm
longueur d'attache
fixé
matériau
plastique
type de fixation
filetable
sans halogène
Non
avec compensation de potentiel
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Sachet de 50 Flixo hauteur 15mm jaune
Les Atouts de l'article:
Clou Flixo Filetable Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.