Planet Wattohm - Embout - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 80 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780117050
Réf. Sonepar
00013011705
Réf. Fournisseur
11705
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
12.5 mm
largeur
80 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Embout pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Sans halogène