Planet Wattohm - Angle exterieur variable +ou-10 pour plinthe Keva 80mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780117432
Réf. Sonepar
00013011743
Réf. Fournisseur
11743
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
80 mm
modèle
capot moulé
angle
80...100 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
Angle extérieur pour plinthe Keva 80x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 80° - 100° Angle extérieur variable + ou - 10 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.