Planet Wattohm - Embout droit ou gauche pour plinthe Keva 80mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780117456
Réf. Sonepar
00013011745
Réf. Fournisseur
11745
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
80 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Embout droit ou gauche pour plinthe Keva 80x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout droit ou gauche Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.