Planet Wattohm - Pied de chambranle gauche-Pour plinthe Keva 80x20 et moulure hauteur 12,15,20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780117562
Réf. Sonepar
00013011756
Réf. Fournisseur
11756
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
80 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
Pied de chambranle gauche pour plinthe Keva 80x20mm pour moulure hauteur 12 , 15 ou 20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Pied de chambranle gauche Plastique - Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.