Planet Wattohm - Cadre 45mmx45mm - 2 postes - Pour plinthe Keva 80mmx20mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 80 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780117586
Réf. Sonepar
00013011758
Réf. Fournisseur
11758
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
80 mm
hauteur du câble pour plinthe
20 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
décoration
sans
Cadre pour plinthe Keva 80x20mm format 45x45mm 2 postes blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cadre Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.