Planet Wattohm - Plinthe Keva 125x20mm -Fond+couvercle+joint de sol- 2 compartiments-Longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 125 mm
hauteur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780117814
Réf. Sonepar
00013011781
Réf. Fournisseur
11781
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
125 mm
hauteur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
1
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
1370 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Plinthe Keva 2 compartiments 125x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle et joint de sol blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé Plastique Plinthe - Fond + couvercle
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.