Planet Wattohm - Kit de chantier-Accessoires pour Moulure Keva 22x12mm-Rechargeable selon besoin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de conduit d’aération - 12 mm
largeur de conduit d’aération - 22 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780118019
Réf. Sonepar
00013011801
Réf. Fournisseur
11801
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur de conduit d’aération
12 mm
largeur de conduit d’aération
22 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
autoextinguible
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Kit chantier 22x12mm avec 15 angles intérieurs réf. 11502 , 5 angles extérieurs réf. 11503 , 15 angles plats réf. 11504 , 5 embouts réf. 11505 , 5 joints de couvercle réf. 11573 et 4 tés réf. 11507
Les Atouts de l'article:
Kit de chantier-Accessoires pour Moulure Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.