Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Brun

Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Brun

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 22 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

3271780118750

Réf. Sonepar

00013011875

Réf. Fournisseur

11875

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

12 mm

largeur

22 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

marron

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

8014

feuille de protection

Non

Embout pour moulure Keva 22x12mm brun

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Sans halogène

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.