Planet Wattohm - Angle interieur Variasouple +ou-7 pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Brun
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - marron
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3271780118828
Réf. Sonepar
00013011882
Réf. Fournisseur
11882
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
12 mm
largeur
32 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
marron
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
8014
indice de protection (IP)
autre
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm brun
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle intérieur + ou - 7 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.