Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - marron
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3271780118842
Réf. Sonepar
00013011884
Réf. Fournisseur
11884
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
12 mm
largeur
32 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
marron
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
8014
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
Angle plat pour moulure Keva 32x12mm brun
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.