Planet Wattohm - Passage de plancher 50x12mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2000 mm
couleur - anthracite
nombre de canaux - 3
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780120142
Réf. Sonepar
00013012014
Réf. Fournisseur
12014
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
50 mm
hauteur
12 mm
longueur
2000 mm
couleur
anthracite
nombre de canaux
3
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
7016
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Passage de plancher 3 compartiments , 50x12mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7016
Les Atouts de l'article:
Passage de plancher Plastique Présenté en longueur de 2m - Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis..)
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.