Planet Wattohm - Cheville - D8mm - Boite de 100 pieces - Pour moulures Keva et goulottes Logix
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 40.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780121651
Réf. Sonepar
00013012165
Réf. Fournisseur
12165
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
impact
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
autre
taille de fil (M..)
8
longueur
40.2 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre d'alésage
10 mm
auto-foreur
Non
Boite de 100 chevilles Ø8mm
Les Atouts de l'article:
Cheville
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.