Planet Wattohm - Corniche Keva 80mmx80mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,40m-Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780122375
Réf. Sonepar
00013012237
Réf. Fournisseur
12237
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2400 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
1
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
3000 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Corniche Keva 1 compartiment 80x80mm et longueur 2,40m livrée avec couvercle et 4 agrafes blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Avec agrafe pour tenue de câble Corniche Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.