Planet Wattohm - Module eclairage+interrupteur-Corniche Keva et Logix ou goulotte Logix Universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 13...13 W
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3271780122573
Réf. Sonepar
00013012257
Réf. Fournisseur
12257
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
13...13 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Oui
douille
G5
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
sans
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
82.5 mm
longueur
635 mm
diamètre externe
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Module d'éclairage pour corniche Keva et Logix ou goulotte d'installation Logix Universel toutes dimensions avec couvercle 80mm 13W avec interrupteur blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Module éclairage + interrupteur - IK07 Plastique Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.