Planet Wattohm - Goulotte distribution auto-adhesive Viadis 16x12,5mm-Fond+couvercle-Longueur 2m

Planet Wattohm - Goulotte distribution auto-adhesive Viadis 16x12,5mm-Fond+couvercle-Longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780142267

Réf. Sonepar

00013014226

Réf. Fournisseur

14226

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

16 mm

hauteur

12.5 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

section transversale utile

120 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

15...60 °C

Goulotte de distribution auto-adhésive Viadis 1 compartiment 16x12,5mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.