Planet Wattohm - Angle interieur variable +ou-5- Pour goulotte distribution Viadis 16x16mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 16 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780162012
Réf. Sonepar
00013016201
Réf. Fournisseur
16201
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
16 mm
largeur
16 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP3X
feuille de protection
Non
température d'utilisation
15...60 °C
Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 16x16mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.