Planet Wattohm - Boite derivation Keva et Viadis-Hauteur 32mm-Largeur 80mm-Profondeur 80mm-Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 32 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780162173
Réf. Sonepar
00013016217
Réf. Fournisseur
16217
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
32 mm
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Oui
numéro RAL
7035
Boîte de dérivation hauteur 32mm , largeur 80mm et profondeur 80mm gris RAL7065
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.