Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 32x16mm-PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 32x16mm-PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 32 mm

  • profondeur du canal d'allège - 16 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3271780162470

Réf. Sonepar

00013016247

Réf. Fournisseur

16247

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège

32 mm

profondeur du canal d'allège

16 mm

modèle

doublage de coupe de partie supérieure

forme

symétrique

couleur

blanc

sans halogène

Non

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis 32x16mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sortie de plafond Symétrique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.